Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE D125 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34426.TIF
MT_34426.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842541228
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842541228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Feststeller, Gummi, F1100
  • Besonders bodenschonend
  • Geeignet für ESD-sensitive Bereiche. Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand ≤ 106 Ω
  • Lieferbar als Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle und Bockrolle
  • Vielseitig einsetzbar
  • Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften
  • Anbau aller Rollen in der Profilnut oder im Profilkernzug (Zubehör erforderlich)
  • Profilbearbeitung: Gewindeschneiden M12 bei Montage im Profilkernzug
  • Lenkrolle mit Feststeller: Arretierung verhindert Rollen und Drehen des Rades
Weitere Informationen:
Verpflichtendes Zubehör:
Schraube M12x40 (ISO 4762) zur Befestigung im Kernzug des Pr | Stützring bei Verwendung einer Abdeckkappe mit Loch
Kraft F:
1100 N
Durchmesser D:
125 mm
Gesamthöhe:
158 mm
Profilnut:
10
Abmessung [h]:
158 mm
Gewicht:
0.743 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.