Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNVERBINDER N10 D9,8 0°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34398.TIF
MT_34398.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842541412
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842541412
EAN/GTIN:
     k.A.
Schnellspannverbinder 0°, Spannhülse D = 9,8
  • Für rechtwinklige Verbindung zweier Profile
  • Sehr gute Zugänglichkeit für Werkzeug bei der Montage 
  • Schnellspannverbinder kann an der Montagestelle in die Profilnut eingeschwenkt werden
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
  • O-Ring zur Fixierung ermöglicht Überkopfmontage
  • Bei Verwendung mit Radiusausgleich abweichende Bohrabstände und abweichende Belastbarkeit beachten
  • Schnellspannverbinder 9,8 mit kleinerer Spannhülse
  • Die Bohrung für die Spannhülse berührt die Nutflanken nicht. Damit optisch attraktive Verbindung realisierbar; Nut kann mit Abdeckprofil vollständig geschlossen werden
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
50 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Verdrehsicherung | Radiusausgleich | Bohrvorrichtung | Abdeckkappe
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Durchmesser D:
9.8 mm
Profilnut P1/P2:
10 / 10
Kopfform:
rechteckig
Montagerichtung:
0 °
Profilnut:
10
Gewicht:
0.035 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.