Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSRING M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_22517.EPS
MT_22517.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842542329
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842542329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Sicherungsring M5
  • Für verschiedene Gewindegrößen
  • Hält die Befestigungsschraube mit dem Flächenelement verbunden
  • Für alle Variofix-Blöcke aber nicht für Winkel S anwendbar
  • Nachrüstbar
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
Abmessung h:
1 mm
Durchmesser d [mm]:
4.5 mm
Durchmesser D:
10 mm
Gewicht:
0.002 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.