Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE 40X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_21855.EPS
MT_21855.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842542667
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842542667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Fußplatte Stahl 40x40
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Zum Bau von Stützen für Trenn- und Schutzwände
Weitere Informationen:
Packeinheit:
1
Verpflichtendes Zubehör:
Hammerschraube M8x20, Nut 10 mm<bold></bold> | Bundmutter M8 | Bodendübel <bold>3 842 526 561</bold> | Unterlegscheibe
ESD:
ja
Rastermaß:
40 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.549 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.