Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE 40X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_21856.EPS
MT_21856.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842542668
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842542668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Fußplatte Stahl 40x80
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Zum Bau von Stützen für Trenn- und Schutzwände
Weitere Informationen:
Packeinheit:
1
Verpflichtendes Zubehör:
Hammerschraube M8x20, Nut 10 mm<bold></bold> | Bundmutter M8 | Bodendübel <bold>3 842 526 561</bold> | Unterlegscheibe
ESD:
ja
Rastermaß:
40 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
1.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.