Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AL 40/40 LIFTOFF, L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34522.TIF
MT_34522.TIF
MT_40546.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842543322
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Scharnier LIFTOFF links P1=40 P2=40
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Kompaktes, aushängbares Scharnier für Rechts- und Linksanschlag
  • Zentriernasen als Montagehilfe und Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
P1/P2:
40 mm
a/b:
22.5 mm
A/B:
37 mm
ESD:
ja
Kraft [Fmax]:
300 N
Profil [P1]:
40
Profil [P2]:
40
Scharnierart:
aushängbar
Profilnut:
6; 8; 10
Gewicht:
0.074 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.