Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AL 20/20 LIFTOFF, R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34522.TIF
MT_34522.TIF
MT_40534.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842543334
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Scharnier LIFTOFF rechts P1=20 P2=20
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Kompaktes, aushängbares Scharnier für Rechts- und Linksanschlag
  • Zentriernasen als Montagehilfe und Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
P1/P2:
20 mm
a/b:
12.5 mm
A/B:
20 mm
ESD:
ja
Kraft [Fmax]:
300 N
Profil [P1]:
20
Profil [P2]:
20
Scharnierart:
aushängbar
Profilnut:
6; 8; 10
Gewicht:
0.037 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.