| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9012-3842544832 Herst.-Nr.: 3842544832 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeughalterung D52 - Zur ergonomisch günstigen Bereitstellung von Werkzeugen am Arbeitsplatz
- Runde und ovale Bechereinsätze, mit und ohne Boden, werden in passende Werkzeughalterung eingesetzt
- Vier verschiedene Positionen für ovale Bechereinsätze in Werkzeughalterungen möglich für optimale Greif- und Ablegebewegung
- Werkzeughalterung zum Einhängen in Einhängeprofil oder Behälterfix
- Werkzeughalterung mit Platz für Beschriftung mitKlebeetikett
- Zeitersparnis von 10 % bis 20 % nach MTM erreichbar durch – Definierten Platz für schnelles Auffinden – Einführschräge 45° im Bechereinsatz für ergonomisch,einfaches Ablegen sowie Herausnehmen der Werkzeuge – 45°-Neigung der Werkzeughalterung für einfaches Greifen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ESD: | ja | Profilnut: | 8; 10 | Gewicht: | 0.053 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |