Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 8 M8 VA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34346.TIF
MT_34346.TIF
MT_40148.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842547814
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842547814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein m8
nutenstein rexroth
nutensteine m8
Nutenstein N8 Stahl, nichtrostend, M8
  • Feder als Montage- und Positionierhilfe für Nutenstein und einschwenkbaren Nutenstein
  • Nutenstein zur sicheren Aufnahme hoher Kräfte
  • Nutensteinprofil zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
6 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
16 mm
ESD:
ja
Abmessung h1:
2 mm
Profilnut:
8
Nutauszugskraft max [Fmax]:
6000 N
Gewicht:
0.00736 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,817*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,5817* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 43,894*
€ 52,23386
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,824*
€ 52,15056
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 41,144*
€ 48,96136
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 38,167*
€ 45,41873
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 35,817*
€ 42,62223
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.