Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 8 M6 VA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34346.TIF
MT_34346.TIF
MT_40149.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842547815
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842547815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein rexroth 8mm m6
nutenstein m6
nutenstein rexroth
Nutenstein N8 Stahl, nichtrostend, M6
  • Feder als Montage- und Positionierhilfe für Nutenstein und einschwenkbaren Nutenstein
  • Nutenstein zur sicheren Aufnahme hoher Kräfte
  • Nutensteinprofil zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Packeinheit:
100
Abmessung h:
6 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
16 mm
ESD:
ja
Abmessung h1:
2 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.00818 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,236*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,1236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 38,584*
€ 45,91496
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,454*
€ 45,76026
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 36,834*
€ 43,83246
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 33,636*
€ 40,02684
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 31,236*
€ 37,17084
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.