Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKLAGER D28L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_00137056.TIF
MT_00137056.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548121
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Schwenklager D28L 34MM
  • Schwenklager D28L
  • Für den Selbstbau: Schwenklager D28L mit L = 1000 mm auf Länge sägbar Lagerbuchse D28 Haltering D28L
  • 0°-90° Verbinder
  • 0°-90° D28 Verbinder
  • Eckwinkel D28
  • Lagerbuchse D28
  • Schwenklager D28L
  • Eckwinkel D28
  • Eckwinkel D28 zum leichten Verstellen im 15° Raster
  • Schwenkbereich: 90°-270°
  • Zur axialen Verschiebung entlang des Rundrohrs D28L oder D28L, N10, Endposition wird über Haltering definiert
  • Realisierung schwenkbarer Anwendungen
  • Zusätzliches Gewinde zur flexiblen Winkeleinstellung
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
34 mm
Lieferumfang:
Schwenklager D28L, L = 34 mm: Lagerbuchse D28, inkl. Befesti
Packeinheit:
20
Profilnut:
D28L
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.