Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE D28L N10 ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_25181.TIF
MT_25181.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548130
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
abdeckkappe struktursystem
Abdeckkappe D28L, N10, schwarz
  • Rundrohr D28L mit 4 Schnittstellen für die Anbindung von EcoShape Verbindern
  • Rundrohr D28L, N10 mit einer Nut 10 mm für die Befestigung von Zubehör aus dem MGE-Baukasten
  • 3 Schnittstellen für die Anbindung von EcoShape Verbindern
  • Gleitschiene zur Realisierung einer einfachen Förderbahn oder Schiebestrecke durch Aufclipsen der Gleitschiene auf das Rundrohr D28L oder D28L, N10
  • Abdeckkappe für Rundrohr D28L und D28L, N10
  • Prallschutz für Rundrohr D28 und D28L
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.002 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.