Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING D50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_25170.TIF
MT_25170.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548131
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Ring D50
  • Rohrschelle D28L, N10 Ring D50 Karabiner Gummifuß D28L Stopper D28L, N10 Fußplatte D28L Fußplatte EcoShape
  • Rohrschelle D28L, N10
  • Fußplatte D28L
  • - Fußplatte zur Befestigung von Gestellen direkt über EcoShape Rundrohre an Wänden, Böden, Tischplatten sowie Strebenprofilen mit 10er-Nut - Kein zusätzlicher Verbinder benötigt - Verdrehsicherung durch Zentriernasen (abbrechbar) - Referenzbelastung bei Profilmontage: 15 Nm in Längs- und Querrichtung zulässig. Belastungswerte bei Montage auf anderen Untergründen hängen von jeweiligem Material ab
  • Fußplatte EcoShape
  • - Fußplatte zur Befestigung von Gestellen mithilfe von EcoShape Verbindern an Wänden, Böden, Tischplatten sowie Strebenprofilen mit 10er-Nut - Verdrehsicherung durch Zentriernasen (abbrechbar) - Referenzbelastung bei Profilmontage: 15 Nm in Längs- und Querrichtung zulässig. Belastungswerte bei Montage auf anderen Untergründen hängen von jeweiligem Material ab
  • Ring D50
  • Karabinerhaken zum Befestigen von Werkzeugen
  • - Zum ergonomischen Stoppen von Materialwagen an nur einem Punkt - Universelle Anbaumöglichkeit an die verschiedenen Rundrohre und Profilquerschnitte - Spannweg Stopper: 34 mm
  • Gummifuß D28
  • Stopper D28L, N10
  • Karabinerhaken
  • Rohrschelle D28L/N10 für die Befestigung von Materialebenen mit Nut 10 mm am Rundrohr D28L; Schrägstellung bis zu 30 Grad möglich
  • Für die Gestaltung einfacher Werkzeughalterungen
  • Rutschfeste Gestaltung von Regalen und Ständern
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,08*
€ 165,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,32*
€ 164,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,05*
€ 158,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,65*
€ 129,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.