Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Struktursysteme
>
Endkappen für Strukturprofile
>
Artikel
ABDECKKAPPE 20X20 GREY
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9012-3842548742
Hersteller:
Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
3842548742
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 20x20, signalgrau
Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
Querschnitt:
20x20
Farbe:
Signalgrau
Rastermaß:
20 mm
Profilnut:
6
Gewicht:
0.001 kg
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x20
... >
Strebenprofile
>
Abdeckkappen
>
20x20
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x20 1N
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x20 2N
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x20 2NVS
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x20 3N
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x40
... >
Strebenprofile
>
Strebenprofile Nut 6, Raster 20
>
20x40x40
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,62*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,18*
€ 137,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,57*
€ 130,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,19*
€ 123,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen