Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 40X10, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_35734.TIF
MT_35734.TIF
MT_37473.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548767
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 10x40, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
10x40
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
20 mm
Profilnut:
6
Gewicht:
0.0012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.