Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 60X90 ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37889.TIF
MT_37889.TIF
MT_37525.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548813
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 60x90, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
60x90
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
60 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.01923 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.