Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 50X150, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37886.TIF
MT_37886.TIF
MT_37520.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548819
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 50x150, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
50x150
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
50 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.0266 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,81*
€ 224,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,05*
€ 221,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,68*
€ 217,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,52*
€ 198,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,60*
€ 176,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.