Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 100X100, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37885.TIF
MT_37885.TIF
MT_37519.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548825
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 100x100, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
100x100
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
50 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.03017 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,4225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,97*
€ 224,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 187,15*
€ 222,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,89*
€ 217,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,66*
€ 198,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,45*
€ 176,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.