Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 20X60, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_35737.TIF
MT_35737.TIF
MT_37477.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548829
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 20x60, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
20x60
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
20 mm
Profilnut:
6
Gewicht:
0.00223 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.