Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABDECKPROFIL 8 BLUE 2000MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842549880
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842549880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckprofil, N8 PP, blau
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Packeinheit:
10
Farbe:
Blau (RAL 5010)
Profilnut:
8
Gewicht:
0.0167 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,46*
€ 66,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.