Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE D11, GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34399.TIF
MT_34399.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842551040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842551040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe Schnellspannverbinder D11
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
  • Kopf des Zugankers um 90° gegenüber der Spannhülse gedreht
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
Durchmesser D:
11 mm
Farbe:
Signalgrau (RAL 7004)
Gewicht:
0.003 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,86*
€ 143,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,14*
€ 141,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,64*
€ 136,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,41*
€ 130,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.