Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8498-3842551042 Herst.-Nr.: 3842551042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe Schnellspannverbinder D17 - Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
- Kopf des Zugankers um 90° gegenüber der Spannhülse gedreht
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 17 mm | Farbe: | Signalgrau (RAL 7004) | Gewicht: | 0.008 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8498 | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 79,58* | € 103,83* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 93,89* | € 119,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7958* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8498 | | Versand: Lager 8498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|