Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSTECKSCHLOSS SWING DOOR 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM_33289.EPS
LM_33289.EPS
LM_33290_1.EPS
MT_40336.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842553638
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842553638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Strebenprofil
Strukturprofile
Einsteckschloss
  • Strebenprofil
  • Geeignet zum Einbau eines handelsüblichen Schließzylinders (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Zum Einbau in Profile 40x40L 2N oder 45x45L 2N
  • Robuste Ausführung
  • Maßzeichnung der Profilbearbeitung für Einsteckschloss
  • Bearbeitungstyp „LM“ (Lock Milling)
  • Bestellbar über Quick&Easy
  • Handelsüblicher Schließzylinder 30/30 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpflichtendes Zubehör:
Drücker/Drücker | Drücker/Knauf | Schließzylinder 30/30
Türart:
Schwenktür
Profilnut:
10
Gewicht:
0.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.