Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D44 M16X200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842554149
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Gelenkfuß M16x200x44
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
200 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M16
Packeinheit:
20
Kraft F:
20000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
44 mm
Verstellbereich [V]:
135 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.347 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 15,5275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 383,97*
€ 456,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 382,20*
€ 454,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,29*
€ 433,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,55*
€ 388,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 310,55*
€ 369,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.