Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKLAGER 45X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34408.TIF
MT_34408.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842554410
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Schwenklager 45x90 Standard
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Für schwenkbare rechtwinklige Profilverbindungen, z. B. zum Aufbau von Tragarmen oder Türen, geeignet
  • Profilbearbeitung: Durchgangsbohrung D17
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
150 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Abdeckkappen, Bolzenverbinder, Befestigungsmaterial (F
Packeinheit:
1
Abmessung [p]:
90 mm
ESD:
ja
Abmessungen:
45x90
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.335 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.