Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER PA 30/40-50 GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34441.TIF
MT_34441.TIF
MT_40321.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842554460
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554460
EAN/GTIN:
     k.A.
Scharnier Kunststoff P1=30 P2=40/50
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Scharnier Kunststoff für Profile mit Nut 8 mm oder Nut 10 mm
  • Zentrierbolzen zur einfachen Montage und als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
Kraft [Fmax]:
150 N
Profil [P1]:
30
Profil [P2]:
40/50
Scharnierart:
Kunststoff
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.076 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.