| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9012-3842554464 Herst.-Nr.: 3842554464 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scharnier Kunststoff P1=30 P2=60 - Montage auf massiven Flächenelementen möglich
- Scharnier Kunststoff für Profile mit Nut 8 mm oder Nut 10 mm
- Zentrierbolzen zur einfachen Montage und als Verdrehsicherung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Packeinheit: | 2 | Kraft [Fmax]: | 150 N | Profil [P1]: | 30 | Profil [P2]: | 60 | Scharnierart: | Kunststoff | Profilnut: | 8; 10 | Gewicht: | 0.086 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |