Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER PA 40/50 GREY


Menge:  Box  
Produktinformationen
MT_34441.TIF
MT_34441.TIF
MT_40328.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842554466
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier Kunststoff P1=40/50 P2=40/50
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Scharnier Kunststoff für Profile mit Nut 8 mm oder Nut 10 mm
  • Zentrierbolzen zur einfachen Montage und als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
a/b (2.):
27.5 mm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
P1/P2:
40 mm
a/b:
22.5 mm
A/B:
39 mm
Kraft [Fmax]:
150 N
Profil [P1]:
40/50
Profil [P2]:
40/50
Scharnierart:
Kunststoff
P1/P2 (2.):
50 mm
A/B (2.):
39 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.083 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 14,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,57*
€ 50,66
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.