Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER PA 60/60 GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34441.TIF
MT_34441.TIF
MT_40326.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842554472
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842554472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier Kunststoff P1=60 P2=60
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Scharnier Kunststoff für Profile mit Nut 8 mm oder Nut 10 mm
  • Zentrierbolzen zur einfachen Montage und als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
P1/P2:
60 mm
a/b:
32.5 mm
A/B:
60 mm
Kraft [Fmax]:
150 N
Profil [P1]:
60
Profil [P2]:
60
Scharnierart:
Kunststoff
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.103 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.