Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENK 20X20 SILVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_35463.TIF
MT_35463.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842555665
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842555665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Gelenk 20x20 designLINE
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Schwenkbereich 180°
  • Gelenk kann mit Hilfe eines Klemmhebels (M4x20) geklemmt (3 Nm) und komfortabel verstellt werden
  • Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter beliebigem Winkel
  • Mit 15°-Hilfseinteilung
  • Zwei unterschiedliche Montageausführungen (normal und support) unter der selben Bestellnummer erhältlich
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
designLINE:
ja
Packeinheit:
1
Kraft F2:
300 N
Schwenkbereich:
180 °
ESD:
ja
Abmessungen:
20x20
Rastermaß:
20 mm
Kraft F1:
3000 N
Profilnut:
6
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.