Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 8 1XM5;1XM4 ES


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_40158.tif
MT_40158.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842557259
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842557259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift N8 Stahl; verzinkt, M5; M4
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5; M4
Packeinheit:
100
Abmessung h:
4.8 mm
Länge [l]:
24 mm
Einschwenkbar:
ja
Abmessung h1:
1 mm
Abmessung [b]:
12 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.086 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,9236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,20*
€ 434,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 364,21*
€ 433,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 344,26*
€ 409,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 309,19*
€ 367,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 292,36*
€ 347,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.