Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKUNG SOCKET STRIP 80 GREY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37900.TIF
MT_37900.TIF
MT_38265.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842558507
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842558507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckung 80, signalgrau
  • Mit den Abdeckleisten können Steckdosenabdeckungen verlängert werden
  • Für den Einbau in Kabelführungsprofile 40x120x120 und 120x120 6N
  • Schließt Öffnungsspalt eingebauter Steckdosenleisten in Kabelführungsprofile
  • Für Steckdosenleisten mit 263 mm bzw. 404 mm Länge (mit Verlängerung)
  • Kompatibel zu Steckdosenleisten aus MPS-Programm (siehe Katalog Manuelle Produktionssysteme)
Weitere Informationen:
Packeinheit:
10
Abmessungen:
80
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 32,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 403,87*
€ 480,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 403,78*
€ 480,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 384,82*
€ 457,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 353,44*
€ 420,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,75*
€ 392,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.