Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTRAEGER LOOP 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37123.EPS
MT_37123.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842559381
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842559381
EAN/GTIN:
     k.A.
Kabelträger loop 8
  • Kabelträger mit Klettband zur schonenden Führung von Kabeln und Schläuchen.
  • Kabelträger mit Fuß können werkzeuglos in die Nut eingedreht werden. Montage parallel und quer zur Nut möglich.
  • Kabelträger loop flat zur Montage auf Flächenelementen oder auf EcoShape Montagesockel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Kabelträger inkl. Klettband, vormontiert
Packeinheit:
10
Klemmbereich:
8 ... 35
Länge Klettband:
180 mm
Breite Klettband:
20 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.