Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREBENPROFIL 30x30, L=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_31375.EPS
MT_31375.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842990720/2000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842990720/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
bosch rexroth strebenprofil 30x30 m...
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil 30x30, L=2000
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Offene Nuten:
4
Masse [m]:
0.9 kg
Profilfläche [A]:
3.1 cm²
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe 30x30, signalgrau | Abdeckkappe 30x30, schwarz | Abdeckkappe mit Loch 30x30, signalgrau | Abdeckkappe mit Loch 30x30, schwarz
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx]:
2.8 cm⁴
Profiltyp:
Standard
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]:
1.8 cm³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly]:
2.8 cm⁴
Rastermaß:
30 mm
Torsionswiderstandsmoment [Wt]:
0.33 cm³
Querschnitt:
30x30
Torsionsträgheitsmoment [It]:
0.29 cm⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]:
1.8 cm³
Liefereinheit:
1
Profilnut:
8
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.