Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KU-B30-MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_R531_DIM_DRAW.EPS
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053013010
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053013010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Wälzlagerstahl Größe = 30 Mit Filzdichtring, geölt
  • Kleinste Kugelrolle
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
45 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
5000 N
Dynamische Tragzahl C:
2500 N
Masse m:
0.265 kg
Nenngröße:
30 mm
Gewicht:
0.276 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R081004501
ab € 2,6067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.