Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KU-N12-OFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R530_R531_DIM_DRAW.EPS
LT_BTU_R530_Steel_Hous_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053061200
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053061200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
rexroth kugelrolle
Kugelrolle Alle Teile aus korrosionsbeständigem Stahl Größe = 12 Ohne Filzdichtring, konserviert
  • Kleinste Kugelrolle
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Alle Teile aus korrosionsbeständigem Stahl
  • Kugeln aus 1.3541 / 1.4034
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
18 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
350 N
Nenngröße:
12 mm
Dynamische Tragzahl C:
180 N
Masse m:
0.018 kg
Gewicht:
0.0173 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.