Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KUM-A120-BL-AB-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R533_W_Wipe_Seal_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R533_W_Wipe_Seal_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053312000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053312000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle mit massivem Stahlgehäuse Metallblank, Kugeln aus Wälzlagerstahl Größe = 120 Bodenloch Mit Abstreifer Mit Schmieranschluss
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
  • Oberfläche metallblank
  • Mit massivem Stahlgehäuse und Deckel
  • Für sehr hohe Belastungen und grobe Verschmutzung
  • Mit Abstreifer
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
190 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
100000 N
Dynamische Tragzahl C:
40000 N
Masse m:
24.6 kg
Nenngröße:
120 mm
Gewicht:
22.414 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.504,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,74*
€ 2.027,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,14*
€ 1.996,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,04*
€ 1.898,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,08*
€ 1.843,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,28*
€ 1.790,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.