Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE KUS-C22-MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BTU_R535_PROD_PIC.TIF
LT_BTU_R535_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R053522210
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053522210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
rexroth kugelrolle
Kugelrolle mit verstärktem Stahlgehäuse Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl Größe = 22 Mit Filzdichtring, geölt
  • Für starke Stoßbelastungen
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
  • Gehäuse und Deckel verstärkt
Weitere Informationen:
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>100<suffix></suffix> °C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>30<suffix></suffix> °C
Außendurchmesser D:
36 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Betriebstemperatur:
-30 °C ... +100 °C
Statische Tragzahl C0:
1800 N
Dynamische Tragzahl C:
970 N
Masse m:
0.15 kg
Nenngröße:
22 mm
Gewicht:
0.164 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 27 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.