Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0600_R0602_Norm_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R060030500
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060030500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Geschlossen, für freitragende Wellen
  • Führungskäfig aus Stahl (Wellendurchmesser 3, 4 und 10 mit Kunststoffkäfig aus POM und Wellendurchmesser 5 und 8 aus PA)
  • Ausführung ohne Dichtringe sind mit integrierten Stahlhalteringen; ab Wellendurchmesser 12 höhere Temperaturen zulässig
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
210 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
12 mm
Losbrechkraft:
0.8 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
0.4 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
140 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
200 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
180 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.01 kg
Gewicht:
0.011281 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.