Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-30-DD-NR ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R060_Corrossion_Resist_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R060_Corrossion_Resist_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R060_Corrossion_Resist_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R060203030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060203030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Geschlossen, für freitragende Wellen
  • Mit oder ohne integrierten Dichtringen
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301
  • Integrierte Stahlhalteringe aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006 oder Dichtringe
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
1320 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
18 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
6 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
2000 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
2500 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
1250 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.36 kg
Gewicht:
0.345 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,36*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.