Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBM-E-12-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0610_R0612_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0610_R0612_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0610_R0612_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R061201210
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R061201210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Ausführung ohne Dichtringe sind mit integrierten Stahlhalteringen; ab Wellendurchmesser 12 höhere Temperaturen zulässig
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Radialluft einstellbar
  • Mit integrierten Dichtringen bei hoher Schmutzbeaufschlagung
  • Ohne Dichtungen und mit Käfigen aus Stahl für Temperaturbereich weit über 80 °C oder Vakuumanwendungen
  • Führungskäfig aus Stahl (Wellendurchmesser 5 und 8 mit Kunststoffkäfig aus PA)
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
480 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
6 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>26<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>1<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>41<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>14<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
2 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
280 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
400 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
420 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
E - Einstellbar
Masse m:
0.04 kg
Gewicht:
0.038 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.