Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDKUGELBUECHSE KBMT-8-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0650_PROD_PIC_1_1_1_1.TIF
LT_LB_Standard_R0650_PROD_PIC_1_1_1_1.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R065020830
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R065020830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Standard-Kugelbüchse Standard (Metall) Tandem Wellendurchmesser d = 8 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301
  • Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
390 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
16 mm
Losbrechkraft:
1 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Länge Kugelbüchse:
46 mm
Reibkraft FR:
0.5 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
470 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
660 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
340 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
T - Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
4.5 Nm
Masse m:
0.04 kg
Gewicht:
0.0395 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.