Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Linearkugellager
>
Artikel
COMPACT-KUGELBUECHSE KBC-16-D-RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9012-R065815276
Hersteller:
Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
R065815276
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Compact-Kugelbüchse Wellendurchmesser d = 16 Mit einer Dichtung Radialluft: Reduziert Ausführung: Normal Nicht befettet
Weitere Informationen:
Baureihe:
Compact
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Gewicht:
0.023987 kg
... >
Linearführungen
>
Kugelbüchsenführungen
>
Kugelbüchsen
Weitere Suchbegriffe:
bosch rexroth führungslager
,
führungslager
,
linearkugellager 16mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen