Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERKUGELBUECHSE KBA-30-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Super_A_R0670_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0670_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0670_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R067023040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067023040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Super-Kugelbüchse Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich) Geschlossen Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler bis 30' aus
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
5860 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
6 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>25<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>7<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,0025
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>43<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>11<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ max.:
0.0025
Reibkraft FR:
2.5 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
2790 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
3570 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
4800 N
Radialluft Welle h6/Bohrung M7:
<prefix>+</prefix>18<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>14<suffix></suffix> µm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.185 kg
Gewicht:
0.196 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.