Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERKUGELBUECHSE KBA-O-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Super_A_R0671_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0671_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_A_R0671_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R067101600
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067101600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Super-Kugelbüchse Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich) Offen Wellendurchmesser d = 16 Ohne Dichtung
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Offene Kugelbüchse auf voll unterstützten Wellen für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler bis 30' aus
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Mit Längsabdichtung
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Losbrechkraft:
2 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>23<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>5<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,0025
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>38<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>10<suffix></suffix> µm
Statische Tragzahl C0:
830 N
Reibungszahl μ max.:
0.0025
Reibkraft FR:
1 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Radialluft Welle h6/Bohrung M7:
<prefix>+</prefix>17<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>11<suffix></suffix> µm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
O - Offen
Dynamische Tragzahl C:
1500 N
Masse m:
0.022 kg
Gewicht:
0.03018 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.