Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERKUGELBUECHSE KBB-40-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Super_B_R0672_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_B_R0672_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_B_R0672_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R067224040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067224040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Super-Kugelbüchse Super B (ohne Fluchtungsfehlerausgleich) Geschlossen Wellendurchmesser d = 40 Mit zwei Dichtungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Integrierte Dichtringe, vorgesetzte Dichtringe oder ohne Dichtringe
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Ohne Fluchtungsfehlerausgleich für Übertragung kleiner Kippmomente in Achsrichtung
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
6
Baureihe:
Super B (ohne Fluchtungsfehlerausgleich)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
10070 N
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
62 mm
Losbrechkraft:
8 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>29<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>9<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,0025
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>50<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>12<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ max.:
0.0025
Reibkraft FR:
3 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Minimale Statische Tragzahl C0min:
4350 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
5570 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
8240 N
Radialluft Welle h6/Bohrung M7:
<prefix>+</prefix>20<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>18<suffix></suffix> µm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Masse m:
0.36 kg
Gewicht:
0.374 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.