Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKUGELBUECHSE KBR-60 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Radial_R0678_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Radial_R0678_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Radial_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R067806000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067806000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Radial-Kugelbüchse Wellendurchmesser d = 60 Ohne Dichtung
  • Optional mit separaten Dichtringen
  • Für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden.
  • Hochpräzise Kugelbüchse für die Bewegung sehr großer Massen
  • Schwerlastführung mit Freiheitsgrad in Umfangsrichtung
  • Radiale Kugelumlenkung für besonders viele Kugelreihen und höchste Tragzahl
  • Sehr hohe Steifigkeit
  • Große Laufruhe
  • Komplett abgedichtet oder ohne Dichtringe
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Nachschmierbar
  • Zwei Sicherungsringe
  • Gehärtete und geschliffene Stahlhülse
  • Führungskäfig aus verstärktem PA
Weitere Informationen:
Reibkraft FR:
16 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Kugelreihen:
12
Baureihe:
Radial
Max. Beschleunigung amax:
50 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 °C ... +100 °C
Außendurchmesser D:
110 mm
Losbrechkraft:
48 N
Radialluft Welle h6/Bohrung K6:
<prefix>+</prefix>8<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>33<suffix></suffix> µm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung JS6:
<prefix>+</prefix>15<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>26<suffix></suffix> µm
Radialluft Welle h6 / Bohrung H6:
<prefix>+</prefix>26<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>15<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,002
Statische Tragzahl C0:
34100 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
O - Offen
Dynamische Tragzahl C:
29500 N
Reibungszahl μ max.:
0.002
Masse m:
4.9 kg
Gewicht:
4.847 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,63*
€ 807,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,86*
€ 770,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,44*
€ 714,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,20*
€ 677,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.