Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDRC1-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_Compact_R0720_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_Compact_R0720_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072001600
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072001600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Compact-Kugelbüchse (Standard) Laufbahnrillen = 1 Wellendurchmesser d = 16 Ohne Dichtung Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Drehmoment-Kugelbüchsen mit Einstellschraube ab Werk spielfrei eingestellt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Führungskäfig und Außenhülse aus PA oder POM
  • Stahleinlagen aus gehärtetem Stahl
  • Stellschraube aus gehärtetem Stahl
  • Kontermutter aus Stahl
  • Präzisions-Stahlwelle mit einer Laufbahnrille bei Wellendurchmesser 12 und 16 mm, ab Wellendurchmesser 20 mm mit zwei Laufbahnrillen
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment-Compact
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
530 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
3.3 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Dynamische Tragzahl C:
780 N
Masse m:
0.032 kg
Gewicht:
0.03934 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.