Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR4-H-4DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072420400
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072420400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (zylindrisch, Hülsenbauform) Laufbahnrillen = 4 Wellendurchmesser d = 4 Mit zwei Dichtungen Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Passende Profilwellen mit geschliffenen Laufbahnrillen
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Nachschmierbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Wellen mit Bearbeitung nach Kundenwunsch
  • Mit vier Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
  • Mit Passfeder für Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Wellendurchmesser detailliert:
4 mm
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
1.05 Nm
Statische Tragzahl C0:
1220 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
0.59 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
H - Hülsenbauform
Dynamische Tragzahl C:
680 N
Masse m:
0.0065 kg
Gewicht:
0.00778 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.