Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR4-H-8DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R07242_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072420800
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072420800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (zylindrisch, Hülsenbauform) Laufbahnrillen = 4 Wellendurchmesser d = 8 Mit zwei Dichtungen Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Passende Profilwellen mit geschliffenen Laufbahnrillen
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Nachschmierbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Wellen mit Bearbeitung nach Kundenwunsch
  • Mit vier Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
  • Mit Passfeder für Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Wellendurchmesser detailliert:
8 mm
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
3.7 Nm
Statische Tragzahl C0:
2870 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
1.7 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
H - Hülsenbauform
Dynamische Tragzahl C:
1150 N
Masse m:
0.023 kg
Gewicht:
0.0237 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.